ゴミ袋45L HDPE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 54786787 品番 KN-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
一番スタンダードな45Lポリ袋です。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.03 材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54786683
2024-07-19
用途:
ゴミ袋
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。薄いですが十分に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする