曜日別特売
KN-70 ゴミ袋70L HDPE サンキョウプラテック 54786848

ゴミ袋70L HDPE

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
半透明
厚さ(mm)0.018
内容量1冊(10枚)注文コード54786848品番KN-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
70Lペールに適した少し大きいサイズです。
食品工場や病院など幅広く使用されています。

容量(L)70半透明厚さ(mm)0.018材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 枝・落葉の回収
サービス業

入れやすいですね、厚みがあるため丈夫です。リピ確定。

対象商品 : 54786884
2022-06-19
用途: ゴミ収集
その他業種

とても丈夫な感じで使いかってもよく、量も沢山入る重宝している。

対象商品 : 54786936
2021-07-28
用途: 会社で使用
卸売・小売業

会社の庭の草や木の枝を入れたりする時に使用、厚くて丈夫なので穴があきにくいです
後はもう少し安くなると星5つです。

対象商品 : 54786936
2021-04-06
用途: 会社で使用
卸売・小売業

会社に木が多く落ち葉や切った枝を入れたりしています、袋が厚くないと破れてしますので
とてもいいと思います。後は金額がもう少し安いとなおいいです。

対象商品 : 54786936
2020-11-26
用途: 会社で使用
卸売・小売業

厚くて安いゴミ袋を探していました
一回お試しで買って使ってみたら丈夫でしたので定番で使わせていただいています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする