サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋100L HDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54787067
品番
KN-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
容量(L)
100
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
1000×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応