サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋150L HDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54787103
品番
KN-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
超大型ポリでダストカート用としても最適な袋です。
容量(L)
150
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応