6mm厚ラバーマット トラック荷台サイズ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード54788309 品番PW-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラックの荷台に敷いて、積載物の保護やズレ防止に最適のゴムマットです。

幅(mm)約1524 長さ(mm)約2438 厚さ(mm)約6 適合車種1tトラック用 質量(kg)約27 材質合成ゴム 耐荷重(t)1 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54788309
2023-01-25
用途:
買い換え用で購入

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

対象商品:
54788318
2023-01-06
用途:
荷物の滑り止め。
島田工作所 様

4ナンバーの2トン車の荷台サイズにピッタリでした。
厚みもほどよくあり。満足しています。

対象商品:
54788318
2020-09-02
用途:
1.5tトラックの荷台保護

厚みも6mmあり十分です。ホームセンターで3mm厚位の物を使っていましたが3か月もしないでひび割れて対候性が無かったので今回買い換えました。荷台が木製の物とかだと、雨に晒していますと腐食とか心配ですが、これで安心です。サイズも1.5t、2tでしたら問題ないです。切断はカッターで簡単にできます。

1人が参考にしています
対象商品:
54788309
2021-11-27
用途:
トラックの荷台に敷いてます
佐々木技建株式会社 様 (建設業・工事業)

物は良いんですが、マットの切断面が雑過ぎて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする