とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです
厚みも6mmあり十分です。ホームセンターで3mm厚位の物を使っていましたが3か月もしないでひび割れて対候性が無かったので今回買い換えました。荷台が木製の物とかだと、雨に晒していますと腐食とか心配ですが、これで安心です。サイズも1.5t、2tでしたら問題ないです。切断はカッターで簡単にできます。