LED電球 MLB6W-12 DC12V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白色 注文コード54788625 品番MLB6W-12B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は発光色2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。

電圧(V)DC12〜14 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm)660 消費電力(W)6.4 外径×全長(mm)60×109 発光色白色 質量(g)105 口金E26 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
注意
※本製品の消費電力はDC14V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。
機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので
屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54788625
2022-06-06
用途:
学習教材
教育・研究機関

手回し発電機の実験用に購入し問題なく点灯することを確認しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする