省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球80W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T38タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。