LED電球 MBA2.5W-1224B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54788677 品番MBA2.5W-1224B
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球20W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T18タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。

質量(g)90 電圧(V)DC12〜29 消費電力(W)2.5 口金BA15D 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
注意
※本製品の消費電力はDC28V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。
機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので
屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。
※この電球は、航海灯には使用できません。(衝突予防法による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする