※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3011 赤 オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ マリンテック 54788756 M3011 赤 オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ マリンテック 54788756

オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54788756 品番M3011 赤
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

点灯色 質量(g)60 電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 電池寿命10日間(10h/日) 水深(m)耐防:1 サイズ(mm)200×40 到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
注意
※電池の向きを間違えると回路が壊れてしまいますので、ご使用の際は電池の向きをご確認いただきますようお願いいたします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54788783
2022-05-26
用途:
漁で使うブイの目印に
農・林・水産業

数本注文したが接触不良品が多く8本中2本が点灯しないトラブル。安いし色も固定なので気に入ってはいるがもっと出荷段階で点検してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
54788756
2022-01-31
用途:
漁業時船の信号、夜間の網の目印

今のところ使い勝手が良く愛用している、細身だから船の場所を選ばなく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする