曜日別特売
M3011 青 オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ マリンテック 54788774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3011 青 オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ マリンテック 54788774
M3011 青 オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ マリンテック 54788774

オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード54788774品番M3011 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

点灯色質量(g)60電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)電池寿命10日間(10h/日)水深(m)耐防:1サイズ(mm)200×40到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
注意
※電池の向きを間違えると回路が壊れてしまいますので、ご使用の際は電池の向きをご確認いただきますようお願いいたします

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54788774M3011 青62388597M3011-BM3011 青 オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色 マリンテック 62388597オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色マリンテック1式
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54788783
2022-05-26
用途: 漁で使うブイの目印に
農・林・水産業

数本注文したが接触不良品が多く8本中2本が点灯しないトラブル。安いし色も固定なので気に入ってはいるがもっと出荷段階で点検してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 54788756
2022-01-31
用途: 漁業時船の信号、夜間の網の目印

今のところ使い勝手が良く愛用している、細身だから船の場所を選ばなく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする