LEDドームライト MID60-24B

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54788887 品番MID60-24B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。

質量(g)30 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする