LEDドームライト MID180-1224BS スイッチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54788939 品番MID180-1224BS
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。

仕様スイッチ付 質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする