100W LEDサーチライト! 固定型!前方向を強力に照らします! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております オスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W ※最高到達距離 約600m ※マリンテック独自の防蝕構造 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品 1年保証 2020年モデル 【構成内容】 本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付