曜日別特売
9180 ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイング 54789413

9180 ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイング 54789413
9180 ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイング 54789413
9180 ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイング 54789413
9180 ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 ウイング 54789413

ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(380本)
ねじ径×長さ(mm)4.2×32
内容量1箱(380本)注文コード54789413品番9180
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。
ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。
施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。
頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。
デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。
頭部は十字穴2番。

用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)19頭径(Φmm)8表面処理ブロンズラスパートねじ径×長さ(mm)4.2×32穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
注意
※イぺ・ウリンを始めとする超ハードウッドにご使用の際は、必ずビス長以上の下穴をあけ皿取をして下さい。推奨下穴径:3~3.5mm。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 杉羽目板
建設業・工事業

ステンレス製のブロンズ色は、他であまり販売していないので助かります。

対象商品 : 54789456
2020-09-15
用途: デッキ材の留付け
エム建築工房

インパクトのビットとの相性も良く、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする