ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(340本) 注文コード 54789429 品番 9181
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。
ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。
施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。
頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。
デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。
頭部は十字穴2番。

用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)19 頭径(Φmm)8 表面処理ブロンズラスパート ねじ径×長さ(mm)4.2×38 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4〜3.5
注意
※イぺ・ウリンを始めとする超ハードウッドにご使用の際は、必ずビス長以上の下穴をあけ皿取をして下さい。推奨下穴径:3〜3.5mm。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
杉羽目板
建設業・工事業

ステンレス製のブロンズ色は、他であまり販売していないので助かります。

対象商品:
54789456
2020-09-15
用途:
デッキ材の留付け
エム建築工房 様

インパクトのビットとの相性も良く、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする