ステンレスコーススレッド・ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 54789578 品番 7996
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強度に優れたステンレスSUS410を採用。
長さがうれしいロングタイプ。
施工性に優れた先端先割カット付。
用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。

ねじ径×長さ(mm)5.3×150 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
注意
※堅い木材にご使用の場合は、下穴をあけることをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする