ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
ステンレスコーススレッド・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54789587
品番
7997
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
強度に優れたステンレスSUS410を採用。
長さがうれしいロングタイプ。
施工性に優れた先端先割カット付。
用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
ねじ径×長さ(mm)
5.3×180
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
用途
あらゆる内装造作作業、外装造作作業。
ねじ長さ(mm)
65
頭径(Φmm)
9
穴の形状
十字穴2番
注意
※堅い木材にご使用の場合は、下穴をあけることをお薦めします。