板金雨どいビス プラケース入 シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60本) 注文コード 54789614 品番 9662
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。
窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。
首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
使い易い少量パック。

材質 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)3.7×50 用途樋受け具の固定に。 ねじ長さ(mm)40 頭径(Φmm)9.5 穴の形状十字穴2番
注意
※窯業系材料にご使用の場合は試し打ちをしてから施工してください。材質・打込み箇所により割れ・欠けが生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする