曜日別特売
9670 板金雨どいビス プラケース入 ステンレス ウイング 54789693

9670 板金雨どいビス プラケース入 ステンレス ウイング 54789693
9670 板金雨どいビス プラケース入 ステンレス ウイング 54789693
9670 板金雨どいビス プラケース入 ステンレス ウイング 54789693

板金雨どいビス プラケース入 ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(60本)
ねじ径×長さ(mm)3.7×50
内容量1パック(60本)注文コード54789693品番9670
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。
窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。
首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
使い易い少量パック。

用途
樋受け具の固定に。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)9.5表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.7×50穴の形状十字穴2番
注意
※窯業系材料にご使用の場合は試し打ちをしてから施工してください。材質・打込み箇所により割れ・欠けが生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする