黒螺子(くろびす) プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120本) 注文コード 54789858 品番 9773
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ!
ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。

用途あらゆる内装造作作業に。とくに黒を基調とした内装仕上げに最適! 材質 ねじ長さ(mm)20 頭径(Φmm)7 表面処理黒パーカー ねじ径×長さ(mm)3.3×35 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする