ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの 皿タッピンねじ
イエロービス プラケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80本)
注文コード
54790296
品番
7438
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。
極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
使い易い少量パック。
用途
石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
5.5×38
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧