画像準備中

板金フラットヘッドビス

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 54790314 品番 4.8×45mm
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)4.8×45 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
看板取付

サイズ感・食いつきともに良好で仕事が捗ります。
今までの中(平天ビス)では一番良い。

対象商品:
21837348
2022-12-01
用途:
アルミ複合板をサイディングや合板の壁面に貼る時に使用
製造業

サイディングや合板への喰い込みが良く、強度も有りそうなので大変満足してます!。
※:前回使用して良かったので、リピートで購入しました。

対象商品:
54790314
2022-12-01
用途:
アルミ複合板をサイディングや合板に貼る時に使用
FPグラフィックス 様 (製造業)

サイズ違いも含め、何種類か購入して使用してますが、壁面材料への喰い込みが良く強度的にも満足してます。リピートで購入しました。

対象商品:
21837332
2021-01-04
用途:
屋根板金工事(瓦棒留め)
有限会社 中国ユニティ 様

いつもは、ダンバ25を使用。
目についたので試しに購買、
ダンバと、同じ使用感
値段同じ 数ダンバ500本 ウイング600本
100本お得

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする