曜日別特売

ステンレス細ビス 徳用箱入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(120本)
ねじ径×長さ(mm)3.9×90
内容量1箱(120本)注文コード54790339品番3.9×90mm
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。

材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)60頭径(Φmm)7表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.9×90穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 外部デッキ工事
有限会社シフト建設業・工事業

ステンレスなので錆にも安心。細ビスなので木材割れの心配もなく扱いやす。

対象商品 : 21836973
2016-09-26
用途: 構造体下地
その他業種

ステンレスなのに頭がスグなめるし、よく折れます。。
値段相応と言う所でしょうか?
硬い材木へ使用しないのであれば
コスパ良しの良い製品だと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする