使用感が良いステンレスなので錆の心配もなく木割れの可能性も少ない
蔵の床板を固定するのに使用しましたが、錆び腐食の心配もなく、また、3箱使用しましたが1本の加工ミスもなく大満足でした。
室内の石膏ボードを止めるのに、長目のネジが必要な時助かります。
以前は90mm でしたが、長過ぎて、丁度良い物を探してました。
75mm 位が丁度良い。
問題なし!ウッドデッキで3箱購入しました。
490本以上打ちましたが、1本だけ頭がねじ切れてしまいました。
下穴は必須かと思います。
ウッドデッキ第二弾を制作の際は、また購入させていただきます。
殆ど問題無かったが、節などの堅木箇所は、穿孔を要した。
毎回サイズは違いますがこの此方を使用してます。ホームセンターで販売してるステンレスの製品と違い磁石に付かないので錆びにくいと思います。