WF-XB700 LZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 54797698 WF-XB700 LZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 54797698 WF-XB700 LZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 54797698 WF-XB700 LZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 54797698

ワイヤレスステレオヘッドセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54797698 品番WF-XB700 LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。
本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。
IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。
本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。
音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。
本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。
人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。
8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。

ブルー 付属品USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.0×2個 電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 出力Bluetooth標準規格Power Class 1 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.0 連続再生時間【音声】最大9時間 充電方式USB充電(ケース使用) マグネットネオジウム 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)(マイクロホン部有効)50-8000 通話時間最大5時間 ドライバーユニット(Φmm)12 プロファイル【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP 待ち受け時間(時間)最大200 変調方式FHSS 装着方式両耳 通信距離(m)見通し:最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835) USBタイプUSB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC マルチペアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54797689
2021-03-04
用途:
建築作業中 移動中など
有限会社荒井工務店 様 (建設業・工事業)

思わず購入してしまいましたが、想定していた以上に満足です。
操作は改善の余地があると思われます。
音は最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする