ケーマックス
ケーマックスの 工事関連用品
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
仕様
4/t車用
注文コード
54798057
品番
09403TS4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×175×270
質量(kg)
3.5
用途
車の転がり防止に
仕様
4/t車用