SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
角形チューブ形エアシリンダ MDBD8
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
54800767
品番
MDBD80-200NZ
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・付属品・クッション
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード