※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大栄電線工業
大栄電線工業の ケーブル収納・配線
大栄電線工業の 電線保護
大栄電線工業の 電線保護その他関連用品
UL/cUL20276
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m×5巻)
注文コード
54803746
品番
UL/cUL20276 13Px20AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途
・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。
・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。
・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。
・RoHS115に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様
導体サイズ:20AWG
適合規格
(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)
(UL/cUL)30
構造
導体(本/mm):21/0.18
耐電圧
(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)
対より:3.1、撚り合わせ:11.3
難燃性
(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)
0.3
概算質量(kg/km)
220
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10
シース厚(mm)
0.85
シース色
アイボリー
導体外径(Φmm)
0.95
試験電圧(V/1分)
500
定格温度(℃)
(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
13
各種認証
ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
絶縁体外径(Φmm)
1.55
関連資料:
大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB)
大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)