※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL/cUL20276

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m×5巻) 注文コード54803850 品番UL/cUL20276 18Px22AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。

用途
・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。
・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。
・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。
・RoHS151に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):17/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:11.7 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)215 導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.85 シース色アイボリー 導体外径(Φmm)0.76 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)13.4 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 絶縁体外径(Φmm)1.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする