井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ソファ・ソファ関連品
井上金庫販売の ソファ
2人掛けソファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54806528
品番
MTNS-2SBK
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1280×680×690
材質
フレーム:天然木/張地:PVC/アジャスター:ABS
幅(mm)
1280
高さ(mm)
690
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
奥行(mm)
680
寸法SH(mm)
400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません