※サンプル画像

卓上ラック W1400用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54806975 品番 PNR-1400WH
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1378×280×460 棚段数1段 材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装 質量(kg)8.6 備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする