※サンプル画像
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の デスク周辺用品
井上金庫販売の 机上ラック
卓上ラック W1400用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54806984
品番
PNR-1400NA
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1378×280×460
棚段数
1段
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)
8.6
備考
取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません