メディカルチェア 背付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54807429 品番CCM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
座面高さ(mm)440〜570 材質背:PU/座:PP樹脂成型品+PVC抗菌仕様/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降 幅(mm)575 高さ(mm)650〜780 奥行(mm)575 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)440〜570 高さ調節あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする