メディカルチェア 背付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54807447 品番CAG-03
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
座面高さ(mm)415〜545 材質座:PP樹脂成型品+PVC抗菌仕様/背:スチールパイプ25.4Φ粉体塗装/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降 幅(mm)590 高さ(mm)585〜715 奥行(mm)590 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)415〜545 高さ調節あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする