井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ラウンドチェア
メディカルチェア 背無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54807456
品番
FMI-18
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
座:合板+PVC抗菌仕様/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降
幅(mm)
520
高さ(mm)
424〜554
奥行(mm)
520
キャスター
あり
背もたれ
なし
高さ調節
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません