井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ミーティングチェア
PMI スタッキングチェア 布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54808068
品番
PMI-430FB
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
フルブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×515×744
座面高さ(mm)
430
材質
背:PP樹脂成型品/座:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/脚:スチール粉体塗装
幅(mm)
510
高さ(mm)
744
備考
座面は布張り仕様
奥行(mm)
515
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
430
寸法SH(mm)
430
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
フルブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません