MSI スタッキングチェア 布

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54808095 品番 MSI-440LM
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ライム 材質背:PP樹脂成型品/座:合板+ウレタン+ポリエステル布/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター 幅(mm)490 高さ(mm)800 奥行(mm)543 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)440 寸法SH(mm)440 スタッキング メモ台なし 色(座面)ライム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする