井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ミーティングチェア
MSI スタッキングチェア 布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54808104
品番
MSI-440BL
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
背:PP樹脂成型品/座:合板+ウレタン+ポリエステル布/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
幅(mm)
490
高さ(mm)
800
奥行(mm)
543
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
440
寸法SH(mm)
440
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ブルー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません