※画像はCIR-600/T-9427です。
井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の 丸イス・角イス
ラウンドスツール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54808235
品番
CIR-600/T-9425
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:成型合板/張地:ポリエチレン布
幅(mm)
600
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
奥行(mm)
600
座高(mm)
400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません