※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ビット・カッター
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54808435
品番
031-095
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途
しいたけ栽培の穴あけ用
全長(mm)
75
溝長(mm)
40
刃径D(Φmm)
9.5
シャンク径d(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応