※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54808478 品番035-095
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る

ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。
10000回転まで使用可能。

用途しいたけ栽培の穴あけ用 全長(mm)75 溝長(mm)40 刃径D(Φmm)9.5 シャンク径d(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10599846
2022-03-03
用途:
椎茸の菌駒を打つ時の穴ほぎに使用
その他業種

発送を待たされて、やっと使えると思い榾木を何本か穴あけしましたが、
直ぐに焼け付きを起こして切れなくなりました。
5本頼んでおいた残り物を拡大鏡で見ると刃先に欠けがあり螺旋はバリだらけです。
いい加減な物を購入したものです。 親父に怒られました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする