アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
バイトン栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54809449
品番
9号
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,509
販売価格(税別)
¥
4,099
バスケットに入れる
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
高さ(mm)
29.5
規格
9号
下径(Φmm)
24.5
上径(Φmm)
30
耐熱温度(℃)
-40〜+250
アズワン品番
6-340-29