ミニコーン

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54809485 品番 -
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高さ45cmの小さなコーンです。
工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。

穴径(Φmm)40 用途工場内やイベントなどでの区画表示 材質ポリエチレン 高さ(mm)約450 質量(g)約800 ベース寸法(mm)275×275 デザイン無地
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※設置場所の環境により変形・変色のおそれがあります。予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
駐車場
運輸・通信業

破損した前回のコーンより 柔軟性がありそうです。またリピしたいです

2025-09-11
用途:
屋外の耐久性有り
松田事務所 様

普通のミニコーンよりビニールが厚く柔らかく作ってあり、マンション駐車場と
実家の道路で使ってますが、2年経過しても柔らかいです。
3年は十分持ちます。
その分、値段は少し高いです。
頻繁に交換ゴミが発生しなくて、ある意味エコです。

1人が参考にしています
2025-09-15
用途:
耐久性有り
松田事務所 様

普通のコーンと比べて、耐候性が有り 倍の2年以上は持ちそうです。
柔らかく、熱に弱いか?と思いましたが、マンション駐車場で直射太陽を浴びてても潰れませんでした。
安いコーンとは材質が少し違うようです。
その分 重さは意外と重いです。

また追加で購入しようと考えてます。

2025-08-09
用途:
草刈り作業

機械草刈りのため、軽トラを路肩に止める際に使用。
軽トラの前後に使っているが、ゴムの重りを必要としたことはない。
1年半使っているが、劣化は全くない。

対象商品:
54809485
2024-09-12
用途:
駐車場で入り口の障害物注意喚起に使用

会社の駐車場の入り口で歩道との間の低い壁の端が見えにくいのが工事中では無いので、あくまで通年注意喚起にて、この位の大きさが欲しいと思っていたら見つけました。設置してから社員にも好評です。このサイズ感が最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
54809485
2023-08-23
用途:
公園のベンチ修繕
建設業・工事業

普通のカラーコーンよりかさばらないので運搬に便利です。

対象商品:
54809485
2023-08-21
用途:
生垣の刈り込み

大きすぎずちょうどいい。多少の風でも動かないどっしり感もあり。

対象商品:
54809485
2022-10-30
用途:
自宅の不法駐輪対策
石井輪業 様

買いに行かなくても済むし、早く届くので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カラーは赤のみでしょうか。
回答:
赤のみになります。
2023-12-06
質問:
先端に取り付け可能な蛍光灯はあるでしょうか。
回答:
下記商品を取り付けいただけます。

モノタロウ LED警告灯 丸型 ソーラー式
https://www.monotaro.com/p/1847/2107/

モノタロウ LED警告灯 平型 ソーラー式
https://www.monotaro.com/g/01611843/
1人が参考にしています
2023-12-06
質問:
使用できるコーンバーを教えて下さい。
回答:
下記商品をご使用頂けます。

モノタロウ コーンバー
https://www.monotaro.com/g/04194153/
1人が参考にしています
2023-12-06
質問:
何度までの環境下なら設置しても良いでしょうか。
回答:
設置可能な温度範囲は、「 -30℃〜 70℃」になります。
2023-12-06

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする