矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の その他パイプフレーム用部品
イレクター ツイストフック28
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54809503
品番
EF-1269 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途
お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム
質量(g)
50
耐荷重(kg)
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
174×50×41
注意
※Φ28イレクターパイプ以外には使用できません。本製品は必ず鉛直パイプに使用してください。耐荷重は2kgです。