矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の その他パイプフレーム用部品
イレクター 石膏ボード壁用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54809519
品番
J-103A S2 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途
石膏ボード壁へのイレクターの取付けに
材質
本体:プラスチック、小鋲:ステンレス
質量(g)
70
耐荷重(kg)
2
外寸法(mm)
Φ70×36
注意
※本製品は石膏ボード壁専用です。本製品を使用した飾り棚の外寸法は、幅600ミリ×奥行150ミリ以下にしてください(耐荷重2kg)。