井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の 会議テーブル
井上金庫販売の スタッキング会議テーブル
AGD サイドスタックテーブル シルバー脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54809836
品番
AGD-S1845WH
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×720
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVCソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φアジャスター付
幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
備考
棚板はございません。
奥行(mm)
450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません