保冷剤

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80個) 注文コード 54810009 品番 911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。

用途
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。
冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25 質量(g/個)約165
注意
※人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
空調ベスト冷却
製造業

空調ベスト冷却に使用して効果を感じるが、保冷剤2個とバッテリー1個を入れると重いです。 溶け軟らかくなっても冷えは感じます。 2〜3時間は冷えてると思います。

2人が参考にしています
2025-07-08
用途:
草刈り時
運輸・通信業

可もなく不可も無しです。
空調服の下にベストに使用しました

対象商品:
54809993
2024-07-08
用途:
保冷ベスト用に

保冷ベスト用の予備の為に購入しました。
純正品とはサイズが少し違いましたが
入れることができました。
3時間くらいは保ててると思います。

対象商品:
54809993
2022-12-14
用途:
メッシュベスト用
製造業

メッシュベスト ポケット付(73821247)
に使用する為に購入。
冷たさの持ちもよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする