ウエストバッグ(大)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54810063 品番4580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。
素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。
(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。

用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。 材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠) 適合ベルト幅(mm)40〜50の帯革ベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×100×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
巡回警備
HMITシステムソリューション 様 (運輸・通信業)

金具が外しにくく、蓋が開けにくい。
また、全体的に堅く、腕に当たってしまうこともある。
しかし、使い込まれていくにつれて、だんだん良くなっていくイメージがある

対象商品:
54810063
2024-11-30
用途:
作業時
その他業種

しっかりとした作りで、ベルトに通せ落ちる心配がないのでいいと思う

対象商品:
54810063
2022-07-24
用途:
仕事時の物入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

わたしは以前からこの大サイズのウエストバッグを探していました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする