MCR-126NV MCR オフィスチェア 井上金庫販売 54810134

MCR オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード54810134品番MCR-126NV
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ネイビー全高(mm)830~932座面高さ(mm)415~517材質背:合板+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×525×830~932寸法SH(mm)415~517
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする